曜日別特売
9800-17 絶縁スパナ 1000V KNIPEX(クニペックス) 19075403

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

9800-17 絶縁スパナ 1000V KNIPEX(クニペックス) 19075403
9800-17 絶縁スパナ 1000V KNIPEX(クニペックス) 19075403

絶縁スパナ 1000V

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁
トラスコ品番446-9887
全長(mm)155
内容量1丁注文コード19075403品番9800-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鍛造により大変頑丈です。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの鍛造クロームバナジウム鋼。
DIN EN/IEC60900基準に適合しています。
各部の寸法は絶縁コーティングを施す前の数値です。

規格DIN EN/IEC60900基準サイズ(mm)17全長(mm)155トラスコ品番446-9887幅(mm)(スパナ部)42厚さ(mm)(スパナ部)8質量(g)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする