KNIPEX(クニペックス)
絶縁モンキーレンチ 250MM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
19075918
品番
9807-250
参考基準価格(税別)
¥18,750
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
口幅(mm)
最大30(1.1/8inch)
全長(mm)
250
定格絶縁電圧(V)
1000
アングル(°)
(ヘッド)22
先端幅(mm)
8.0
ヘッド幅(mm)
16.0