4419-J6 先端部スペア KNIPEX(クニペックス) 19076313

先端部スペア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2個)注文コード19076313品番4419-J6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ストレートタイプ

用途4410-J6用仕様4410-J6用スペアチップトラスコ品番496-8417質量(g)87先端チップ径(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする