曜日別特売
4224-280 溶接用グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス) 19077038

 

4224-280 溶接用グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス) 19077038
4224-280 溶接用グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス) 19077038
4224-280 溶接用グリッププライヤー KNIPEX(クニペックス) 19077038

溶接用グリッププライヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
使用範囲(mm)(丸)10-70
内容量1丁注文コード19077038品番4224-280
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

板やパイプを確実につかむことができます。大変頑丈に作られています。アゴの開きを調節するスクリューとリリースレバー付き。片手での作業が可能です。てこの原理の応用により、大きなクランプ力を発揮します。ボディー材質は強力特殊鋼

種類グリッププライヤ全長(mm)280使用範囲(mm)(丸)10-70材質強力特殊鋼質量(g)850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイスプライヤの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/baisuplier_howtouse/
2022-08-25

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする