NW-53 ミニ平型ヒューズセット BRIDGE[自動車用品] 19078474

ミニ平型ヒューズセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19078474品番NW-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容2A、3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19078474
2018-05-06
用途: メンテナンス
サービス業

ヒューズ名が蓋に明記あり、見やすくて安心サービスです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする