曜日別特売
SP-025 クワ型端子(薄型) BRIDGE[自動車用品] 19078657

クワ型端子(薄型)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)4
内容量1セット(100個)注文コード19078657品番SP-025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
適合電線サイズ0.5~2.0sq材質黄銅厚さ(mm)0.4穴径(Φmm)4定格DC12V・200W以下RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19078675
2025-04-08
用途: 車系の電装品取付に使用
有限会社 音工房

アースの配線が長い時に使ってます。
素材が薄くてカシメやすいので愛用しております。

対象商品 : 19078675
2020-03-07
用途: 自動車の配線作業に
自動車・二輪車・自転車関連業

薄型とあるがクタクタ感が無くて使いやすい。カシメ部も圧着工具に寸法通りはまる。

対象商品 : 19078675
2020-04-25
用途: 自動車配線作業
自動車・二輪車・自転車関連業

まあ普通に使えます。しかし一流メーカー品に比べると肉薄感は否めず、値段相応かな。サンデーメカニックには十分だと思います。

対象商品 : 19078675
2019-07-27
用途: ナビ配線
軽四市場

電機伝導率もよく価格もいい感じです。
また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする