曜日別特売
WIN-39 丸型端子(薄型) BRIDGE[自動車用品] 19078693

丸型端子(薄型)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴径(Φmm)4
適合電線サイズ0.5~1.25sq
内容量1セット(100個)注文コード19078693品番WIN-39
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
適合電線サイズ0.5~1.25sq厚さ(mm)0.4穴径(Φmm)4定格DC12V・140W以下材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19078702
2024-03-15
用途: 配線の作業に使っております。

同じ形状の商品は他にも存在しますが、この薄さのタイプが意外と少なく、軽い力でカシメる事が出来るので重宝してます。

対象商品 : 19078702
2021-05-01
用途: カーナビなどの作業
高橋電気

アースを取るのにネジにつなげた時、強くネジを回すと折れます。

対象商品 : 19078727
2016-04-21
用途: オートバイ、自動車の整備に使用しています。
有限会社カーム

オートバイの整備をする際にマイナスアースを取る際に使用しています。安価であるため大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする