- 用途
- 電機、電子機器の内部配線。UL1011をハロゲンフリー電線にしたい場合に最適。
- 色
- 青
- サイズ
- AWG24
- 規格
- UL:758 Style3385 CSA:C22.2 NO.210-05
- 定格電圧(V)
- 300
- 全長(m)
- 610
- 材質(絶縁体)
- ハロゲンフリー架橋難燃ポリエチレン混合物
- AWG
- 24
- 難燃性
- VW-1 FT-1
- 仕上外径(mm)
- 1.44
- 導体構成(本/mm)
- 11/0.16
- UL規格
- UL3389
- 定格温度(℃)
- 105
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 材質(導体)
- スズメッキ軟銅撚線
- 最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)
- 89.8