4402 メッシュ指付ソックス 高田商事 19096674

メッシュ指付ソックス

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1組(4足)ホワイト注文コード19096674品番4402
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

クールメッシュで爽やかな抗菌防臭の為作業にもスポーツにも最適です。履き口と甲部にゴムを使用してずれにくく、Wサポートになっています。

用途さわやかメッシュで夏の作業に最適!ホワイト材質綿・ポリエステル・ポリウレタンサイズ(cm)24.5~27指タイプタビ型入数4足組特性抗菌、防臭、通気性サイズフリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19096683
2019-05-05
用途: 農作業
有限会社グリンファームオオタ農・林・水産業

1回履いただけなのに、親指の縫い目の処が破れれた。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする