アディダス テニス ローカットソックス クッション付き1足パック
テニス ローカット ソックス クッション付き1足パックは、ドライで快適な履き心地を追求したアイテム。パフォーマンスを念頭に置いた設計なので、激しい試合の最中でも足をしっかりサポート。クライマクールテクノロジーにより、汗を吸い上げて快適さを保つ。伸縮性が高くぴったりフィットするので、テクニックに集中できる。また、クッショニングが快適さをさらに高め、足を軽く感じさせる。アディダス パフォーマンス エンジニアードのブランドは、テニスやその他のコートスポーツでの装いにオーセンティックな印象をプラス。このソックスは、アディダスの革新とスタイルが融合している。加えて、競技規則のウェア規定をクリアできるように作られているので、どんなプレーでも安心して使える。
- 仕様
- ローカット、1足組、クライマクールテクノロジー、クッショニング、アディダス パフォーマンス エンジニアード
- 色
- ホワイト/ブラック
- 素材
- ポリエステル68%、ナイロン30%、エラスタン2%
- 内容量
- 1足
靴下 の新着商品
カテゴリ























![「スターパイロット」伸縮自在のびのび先丸靴下グレー4足組 ハヤシ[靴下] 「スターパイロット」伸縮自在のびのび先丸靴下グレー4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866296-261028-02.jpg)
![「スターパイロット」伸縮自在のびのび先丸靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下] 「スターパイロット」伸縮自在のびのび先丸靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866278-261028-02.jpg)
![「スターパイロット」伸縮自在のびのび指付靴下グレー4足組 ハヤシ[靴下] 「スターパイロット」伸縮自在のびのび指付靴下グレー4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866287-261028-04.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下カラー4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下カラー4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866190-261028-06.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866217-261028-04.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下杢4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下先丸靴下杢4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866269-261028-02.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下カラー4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下カラー4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866251-261028-02.jpg)
![「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下] 「安全靴対応」純綿底パイル靴下指付靴下サラシ4足組 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06866208-261028-04.jpg)