マーナ
キッチンクリーナー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19097392
品番
K004SI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
クレンザーなしでもガンコな汚れが落とせます。
キズがつきにくいのでテフロン加工のフライパン、魚焼きアミ、ステンレス素材など幅広く対応。
種類
ネットスポンジ
材質
カバー/ポリエステルフィルム(アルミ微粒子)、スポンジ/ポリウレタン
寸法(mm)
約130×95×15
色
銀
使用場所
キッチン
繰り返し・詰め替え
対応