曜日別特売
K095Y ポコキッチンスポンジ用リフィル マーナ 19097487

ポコキッチンスポンジ用リフィル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19097487品番K095Y
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥253
販売価格(税別)
230

泡立ちや耐久性に優れた3層構造のスポンジです。シンクまわりなど好きなところに吸盤を取り付け、スポンジの穴にポコッとはめるだけ。通気性もよく、スポンジを清潔に保ちます。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。

種類スポンジたわし材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン寸法(mm)約Φ91×35イエロー耐熱温度(℃)70使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
注意
※吸盤は付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする