曜日別特売
K170DP おさかなスポンジ マーナ 19097837

 

K170DP おさかなスポンジ マーナ 19097837
K170DP おさかなスポンジ マーナ 19097837
K170DP おさかなスポンジ マーナ 19097837

おさかなスポンジ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19097837品番K170DP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥253
販売価格(税別)
230

カワイイ!だけじゃない機能性たっぷりの食器洗いスポンジ。おさかなフォルム・・・握りやすいフォルム。コップの底まで洗いやすい長めのサイズ。尾びれでスタンディングできるので、水切れよく清潔。使いやすい3層構造ナイロン不織布層・・・ガンコ汚れに。鍋・フライパンの磨き上げに。ウレタンフォーム層・・・少量の洗剤もしっかりキープ。脱膜ウレタン層・・・水切れ・泡立ちよく、耐久性に優れています。「近藤典子のモノ選びの基本」(レタスクラブ発刊)に掲載されました。

種類スポンジたわし材質スポンジ/ポリウレタン、不織布/ナイロン寸法(mm)約142×66×35耐熱温度(℃)70使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19097837
2024-05-08
用途: 皿洗い
サービス業

形、可愛い!
色、可愛い!
使い勝手、非常に良い!
硬さも手なじみも良い事だらけ!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする