曜日別特売
W032B キラキラスポンジバス洗い用 マーナ 19099833

キラキラスポンジバス洗い用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19099833品番W032B
参考基準価格(税別)¥618販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

キラキラしたパイル状のフィルムが汚れをキャッチし、キズをつけずにかき落とします。
バスルームの水垢・湯垢落としに最適です。
大きめサイズで、バスタブ洗いもラクチン。

種類ネットスポンジ材質外皮/PETフィルム・ナイロン、スポンジ/ポリウレタン寸法(mm)約180×80×50ブルー適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする