曜日別特売
DFC-L561W ドラフィンL561 タジマツール(TJMデザイン) 19101583

ドラフィンL561

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19101583品番DFC-L561W
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

厚物切断用カッター。 万能ツールカッター。 3.5倍※強度の総焼入れメタル貫通ホルダー※メーカー従来比。 ホルダー:総焼入れ仕様。

用途厚物切断用カッター規格L型ブラック×ホワイトトラスコ品番761-7836替刃仕様L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)ホルダー総焼入れ仕様ロック機構オートロック式
注意
※使用後の折れ刃は、適切な処理をして下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
※本製品に「刃」は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19101583
2018-07-27
用途: ダンボール加工等

画像を拡大したり、メーカーHPを確認しなかったのが悪いのですが、説明文だけを読んで注文したら「オートロック式」ではなく「ネジロック式」でした。たまに刃を固定して使いたい時があるので、まぁいいかなって思ってます。他の皆様もご注意を。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする