GASP2550 剛厚スパコン25 タジマツール(TJMデザイン) 19102134

GASP2550 剛厚スパコン25 タジマツール(TJMデザイン) 19102134
GASP2550 剛厚スパコン25 タジマツール(TJMデザイン) 19102134
GASP2550 剛厚スパコン25 タジマツール(TJMデザイン) 19102134

剛厚スパコン25

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個目盛仕様メートルJIS規格1級注文コード19102134品番GASP2550
参考基準価格(税別)¥7,250販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

サビ・磨耗に強い剛厚スパコン。 サビに強いステンレスバネ。 JIS1級、両面目盛。

用途長さ測定用種類ロック付テープ長さ(m)5テープ幅(mm)25材質(テープ)SK85(旧SK5)目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別両面タイプ大型ベルトクリップ付テープ剛厚イエローテープ材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)SUS301仕様ヨンゴーゴーピッチ表示(↓)付、ストラップ付、爪飛び防止プロテクター付、ショックアブソーバー付、新開発強度4.7倍剛厚爪採用爪部0点補正移動爪トラスコ品番825-2727長さ(m)5外形寸法(mm)縦72×横76×奥47本体質量(g)329
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする