曜日別特売
MRG-MC90M 丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102448

 

MRG-MC90M 丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102448
MRG-MC90M 丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102448
MRG-MC90M 丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102448
MRG-MC90M 丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102448
MRG-MC90M 丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102448
MRG-MC90M 丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102448
MRG-MC90M 丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム タジマツール(TJMデザイン) 19102448

丸鋸ガイド マイクロ90 マグネシウム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード19102448品番MRG-MC90M
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

工具差しで携帯できる小型多機能ガイド

用途丸鋸用ミニガイド仕様突き当て:12mmトラスコ品番795-6592外形寸法(mm)縦135×横210×奥30本体質量(g)130切断有効長さ(mm)125
注意
※本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする