曜日別特売
19575 MOSHISONA救急15点セット ボウエキ(BOUEKI) 19102451

特長

19575 MOSHISONA救急15点セット ボウエキ(BOUEKI) 19102451
19575 MOSHISONA救急15点セット ボウエキ(BOUEKI) 19102451

MOSHISONA救急15点セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19102451品番19575
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

MOSHISONA救急15点セットは、軽くて耐久性のあるEVAバッグの救急用品セットです。緊急時の応急手当てに役立つアイテムをセットしました。低体温症対応として、アルミシートもセットしています。

用途災害時の避難用に。セット内容EVAバッグ、アルミシート、カット綿×枚、カットガーゼ×枚、包帯、救急絆創膏サイズ×各枚(医療機器届出番号:B×00000000)、サージカルテープ、清浄綿 枚入×包、ハサミ、ピンセット、毛抜き、耳かき、マスク、応急手当てポケットブック、ピルケースサイズ(mm)約250×200×70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする