曜日別特売
NO.9922 カッターホルダ― ベルト装着タイプ martor 19102898

 

NO.9922 カッターホルダ― ベルト装着タイプ martor 19102898
NO.9922 カッターホルダ― ベルト装着タイプ martor 19102898

カッターホルダ― ベルト装着タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード19102898品番NO.9922
参考基準価格(税別)¥5,480販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

丈夫なカッターホルダーには、すべてのマーター製安全カッターが収納可能です。
内蔵されたインナー及びアウターポケットには、ペンや替刃なども収納可能です。
カッターを安全に運ぶことができ、必要な時にはすぐに取り出して作業ができます。
クリップとマジックテープ両方を備えており、確実に固定できる方をお選びいただけます。
ナイロン製で接合部の縫い目を二重にしており、毎日使用しても摩耗しない耐久性の高い構造です。

材質ナイロン質量(g)76寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)215×68×40
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする