曜日別特売
NO.60099 替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用(スチール) martor 19102968

NO.60099 替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用(スチール) martor 19102968
NO.60099 替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用(スチール) martor 19102968

替刃 セキュプロ 625/セキュプロ マキシセーフ用(スチール)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード19102968品番NO.60099
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,188
販売価格(税別)
1,080

1枚で2回使用可能です。

用途セキュプロ625、セキュプロマキシセーフ用のスチール替刃製品質量(g)46替刃仕様1枚で2回使用可能サイズ(mm)長さ55.5×幅19×厚さ0.63素材スチール
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする