NO.192 替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(ステンレス) martor 19102995

替刃 セキュプロ マーテゴ/セキュプロ メラック用(ステンレス)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1袋注文コード19102995品番NO.192
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

両面で4回使用可能です。

用途
セキュプロマーテゴ、セキュプロメラック用のステンレス替刃
製品質量(g)17替刃仕様1枚で4回使用可能サイズ(mm)長さ26×幅18.5×厚さ0.4素材ステンレス
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※刃は鋭いため、切創用手袋を装着した上でご使用ください。
※刃で粘着テープをカットすると切れ味が鈍くなる場合があります。
※替刃交換時は、十分ご注意ください
※刃物ですから、取り扱いには十分ご注意ください。
※使用済の刃は安全に処理してください。
※幼児の手の届かないところに保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする