LR6EJ/4B エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 19103126

 

LR6EJ/4B エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 19103126
LR6EJ/4B エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 19103126
LR6EJ/4B エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 19103126
LR6EJ/4B エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 19103126
LR6EJ/4B エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 19103126
LR6EJ/4B エボルタ乾電池 単3形 Panasonic(パナソニック) 19103126

エボルタ乾電池 単3形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1パック(4本)注文コード19103126品番LR6EJ/4B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

単3形アルカリ乾電池で世界No.1(※単3形アルカリ乾電池としてギネス世界記録に2008年1月15日認定、2014年3月31日再認定。IEC基準における全放電モードの平均値より。250mA 1日1時間放電 終止電圧0.9Vなど(温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%)※)長もち!
業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において 保存条件 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!

形状単3形寸法(mm)約Φ14.5×高さ50.5(1本)質量(g)約24(1本あたり)タイプアルカリ乾電池電圧(V)1.5グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする