曜日別特売
6LR61NJ/1S エボルタネオ乾電池 9V角形 Panasonic(パナソニック) 19103151

エボルタネオ乾電池 9V角形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1パック(1本)注文コード19103151品番6LR61NJ/1S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

メーカー乾電池エボルタ(6LR61EJ)を上回る優れた性能を発揮
使用推奨期限3年※使用推奨期限(JIS準拠)において【保存条件】温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20%
液漏れ防止製法Ag+を採用※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります

形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5タイプアルカリ乾電池電圧(V)9使用推奨期限3年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする