曜日別特売
YHR25N セラミックタブ異幅応力分散型 スノウチ 19103832

YHR25N セラミックタブ異幅応力分散型 スノウチ 19103832
YHR25N セラミックタブ異幅応力分散型 スノウチ 19103832

セラミックタブ異幅応力分散型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
内容量1箱(200個)注文コード19103832品番YHR25N
1月23日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5寸法h1(mm)25寸法W1(mm)35角度θ(°)35寸法t1(mm)17寸法t2(mm)12寸法DP(mm)3寸法RG(mm)8幅s(mm)(初層部)5.2、(表層部)9.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする