スノウチ
セラミックタブ異幅技量試験用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法h1(mm)
30
30
28
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
19103893
品番
FHT-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
角度θ(°)
35
寸法h1(mm)
30
寸法h2(mm)
19
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
14
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
7
寸法(mm)
(ガス抜き)0.7×5
寸法W1(mm)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19103893
FHT-30
71734489
セラミックタブ FHT-30
セラミックタブ異幅技量試験用
スノウチ
1箱(200個)
¥
28,980
税込
¥
31,878
品番が変更になりました