曜日別特売
FWN-20 セラミックタブ異幅用 スノウチ 19104024

セラミックタブ異幅用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(250個)寸法h1(mm)20注文コード19104024品番FWN-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
寸法(mm)(ガス抜き)-タイプ連結寸法h1(mm)20寸法h2(mm)-寸法W1(mm)54角度θ(°)35寸法t1(mm)16寸法t2(mm)10寸法DP(mm)3寸法RG(mm)9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19104024FWN-2071734376セラミックタブ FWN-20FWN-20 セラミックタブ異幅用 スノウチ 71734376セラミックタブ異幅用スノウチ1箱(250個)
15,980
税込17,578
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする