VL-4 セラミックタブ同幅用 スノウチ 19104155

セラミックタブ同幅用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100個)
寸法h1(mm)40
寸法t1(mm)22
内容量1箱(100個)注文コード19104155品番VL-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
角度θ(°)35寸法h1(mm)40寸法t1(mm)22寸法t2(mm)14寸法DP(mm)4寸法RG(mm)11寸法(mm)(ガス抜き)0.7×5タイプ標準寸法W1(mm)50

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
19104155VL-471734507セラミックタブ VL-4VL-4 セラミックタブ同幅用 スノウチ 71734507セラミックタブ同幅用スノウチ1箱(100個)
10,980
税込12,078
品番が変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする