スノウチ
セラミックタブ同幅用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(65個)
1箱(150個)
1箱(70個)
1箱(250個)
1箱(100個)
1箱(125個)
寸法h1(mm)
75
50
55
22
75
32
40
25
寸法t1(mm)
20
18
20
14
15
22
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
19104207
品番
VB-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
角度θ(°)
35
寸法h1(mm)
75
寸法h2(mm)
-
寸法t1(mm)
20
寸法t2(mm)
14
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
14
寸法(mm)
(ガス抜き)0.7×8
タイプ
標準
寸法W1(mm)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19104207
VB-75
71734331
セラミックタブ VB-75
セラミックタブ同幅用
スノウチ
1箱(70個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
品番が変更になりました