スノウチ
セラミックタブ同幅用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1箱(150個)
1箱(150個)
1箱(125個)
1箱(100個)
1箱(65個)
1箱(70個)
1箱(250個)
1箱(40個)
寸法h1(mm)
22
25
32
40
55
75
22
50
寸法t1(mm)
14
22
20
14
15
18
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
19104216
品番
V-WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
角度θ(°)
35
寸法h1(mm)
22
寸法h2(mm)
19
寸法t1(mm)
14
寸法t2(mm)
8
寸法DP(mm)
3
寸法RG(mm)
11
寸法(mm)
(ガス抜き)0.7×5
タイプ
連結
寸法W1(mm)
32