曜日別特売
SD 7.4(在庫限) ストレートドリル(OX) 宇都宮製作 19105978

ストレートドリル(OX)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)
直径(Φmm)7.4
7.4
2
2.2
2.3
2.4
2.6
2.8
3.8
3.9
4
5
5.2
5.5
6.1
6.3
7.1
8.1
8.3
8.7
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.9
12.1
12.2
12.4
12.5
12.6
12.8
13
全長(mm)111
111
55
58
61
64
67
76
79
83
92
95
102
108
117
121
124
127
130
137
140
143
146
149
溝長(mm)78
78
29
33
35
37
39
48
51
54
62
64
70
75
84
87
89
92
95
100
103
106
109
111
114
内容量1箱(10本)注文コード19105978品番SD 7.4(在庫限)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。

用途
一般鋼・鋳鉄・非鉄金属
材質HSS全長(mm)111直径(Φmm)7.4溝長(mm)78先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする