和平フレイズ
フロウト 鍋蓋お玉スタンド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
19106660
品番
RG-0452
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
システムキッチンに合わせてスタイリッシュにスペースを有効活用できます。
鍋蓋とお玉を省スペースに置けます。
14~28cmの蓋が置けます。
接地面を傷つけにくいゴム足付。
材質
本体・トレー:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム
質量(g)
460
幅(cm)
14
高さ(cm)
17.5
奥行き(cm)
17
注意
※食器洗い乾燥機、電子レンジ 使用不可