曜日別特売
- 補修マジック ミヤキ 19111271

補修マジック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード19111271品番-
参考基準価格(税別)¥21,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スティックパテは、主剤と硬化剤が2層式になった簡単便利なエポキシ系補修用充てん材です。
耐熱性・耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れ、室内・屋外で使うことができます。
硬化後は、切ったり、削ったり、穴をあけたりしても割れたり、はがれたりしません。
硬化後は着色したり、塗装することができます。
硬化時間は20~30分と速乾性です。
肉ヤセや、はがれがありません。

用途
【石材用】
大理石・御影石等、建築用石材の補修。
かきキズ・割れ・欠け・穴・すき間などの補修充てん。
【木材用】
建築用(内外)家具・木工全般の補修。
節穴・釘穴・ねじ穴・かきキズ・割れ・欠け・腐れ穴・虫穴・すき間等の補修充てん。
セット内容カラーパウダー/専用パレット/石材用スティックパテ/木部用スティックパテ/着彩筆(木目書兼用)/パウダー密着液/密着液小分け容器/ラッカーうすめ液/サンドペーパー/補修専用スクレーパー/マスキングテープ/「補修用品の使い方」DVD危険物の類別非危険物硬化時間20~30分
関連資料:カタログ(0.85MB)
注意
※石材・木材兼用です。
※実際の製品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。
※使用方法及び使用上の注意につきましては、施工要領書・SDS(安全データシート)等をご確認ください。最新のカタログ・施工要領書の情報はメーカーホームページをご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする