- ハンディーコーター替糸(糸状) ミヤキ 19111377

ハンディーコーター替糸(糸状)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード19111377品番-
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

糸状:凹凸のある面に
ムートン状:平滑な面に

用途コーティング剤を塗布するときに。寸法(mm)95×150タイプ替糸(糸状)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする