ARIO
自励型電磁ブザー 端子タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
定格電圧(V)
DC24
DC1.5
DC5
DC12
DC24
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19115017
品番
LF-MB12B24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
[自励型]基板に組み込める小さいサイズの電子ブザー。発振回路内蔵型なので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。
用途
組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
定格電圧(V)
DC24
周波数
共振:2300Hz(±300Hz)
消費電流(mA)
30(max)
音圧(dB/m)
90@10cm
動作電圧(V)
15~27
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。