曜日別特売
LF-MB26B06 発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ ARIO 19115026

 

LF-MB26B06 発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ ARIO 19115026
LF-MB26B06 発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ ARIO 19115026
LF-MB26B06 発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ ARIO 19115026
LF-MB26B06 発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ ARIO 19115026

発振回路内蔵電子ブザー リードタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
定格電圧(V)DC6
内容量1個注文コード19115026品番LF-MB26B06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

[自励型]発振回路内蔵ブザーなので、電圧をかけるだけで音が鳴ります。

用途
組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)-20~+60定格電圧(V)DC6周波数共振:400Hz(±100Hz)消費電流(mA)40(max)音圧(dB/m)85(min.) @10cm動作電圧(V)4~8
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする