曜日別特売
H-230D-BK-26.0 ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D ブラック 26.0CM ミドリ安全 19115979

H-230D-BK-26.0 ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D ブラック 26.0CM ミドリ安全 19115979
H-230D-BK-26.0 ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D ブラック 26.0CM ミドリ安全 19115979

ミドリ安全 超耐滑作業靴 ハイグリップ H-230D ブラック 26.0CM

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1足注文コード19115979品番H-230D-BK-26.0
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

水や油で滑りやすい床面での作業に適したハイグリップソールです。
交換目安が分かる「スリップサイン」付で、靴底のすり減りによる耐滑機能低下をお知らせします。
抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。

用途
食堂
清掃作業
ブラックタイプハイグリップソールサイズ(cm)26材質(甲被)人工皮革/合成皮革足幅EEE材質(底部)合成ゴム材質(中敷)EVAインソール(抗菌・防臭)
注意
※つま先保護性能(先芯装備)はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする