商品レビューを投稿する内容量1式注文コード19116155品番PWB-12
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
常にバッテリー残量を表示しながら、多彩なポートでの同時充電が可能!
4つのアンダーソンポート・6つのUSBポート・2つの12Vソケットを備え複雑なセットアップ無しで簡単充電
リン酸鉄リチウムイオン/AGM/ウェット/ゲル/カルシウムなど全てのバッテリータイプに対応
アンダーソンスタイル4コネクタ仕様(50A)
INPUT×1:電源BOXとバッテリーを接続するために使用
OUTPUT×3:出力用
シガレットソケット×2/USB 2.4A×2/USB QC3.0×2/Type-Cポート×2を装備
最大13台同時接続可能
アンダーソンコネクタ部は本体埋込式!衝撃による損傷のリスクを最小限に抑える
過負荷時に作動する回路ブレーカー付き
内部温度センサーが作業環境の温度を表示
2026年モデル
DCバレルポート×2/LED液晶ディスプレイ/内蔵LEDライト搭載