2001 レザー&タイヤワックス SOFT99 19118864

レザー&タイヤワックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード19118864品番2001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

タイヤとビニールレザーの劣化防止、ツヤ出しに。素材のナチュラルな質感を最大限に発揮させる本格ワックスです。
タイヤに使用時は、ふき取り不要。ビニールレザーに使用する時は、スプレーした後クロスで拭き上げてください。

成分シリコーンタイプスプレー液性油性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量105mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19118864
2023-10-25
用途: 製品の仕上げ、艶出し
スタジオJ製造業

スプレー式でサイズ感も良く、扱いやすい。良い艶が出る。なにより匂いが好きなので一推しです

対象商品 : 19118864
2021-05-01
用途: 車両の洗車時
その他業種

いつも基本的にはこれを使っています。艶の出が良いのと乾きも比較的早く、価格的にも手頃で総合的には一番良いと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイヤワックスの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tire_wax/
2022-10-13

タイヤ・ホイール用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする