曜日別特売
GY-01 鉄粉取りスポンジ AUG 19122060

鉄粉取りスポンジ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19122060品番GY-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

鉄粉をはじめ頑固にボディーに付着した鳥の糞、虫の死骸、黄砂、樹液を塗装を傷めずに完全除去し、ボディーをツルツルにします
使用方法は水で濡らしながらこするだけ、細かく凹凸の付いた粘土層により鉄粉や汚れを取り除き、水によって洗い流されます。
コーティング施工車にも使用可
水で洗えば繰り返し使えます(約50台分)
全塗装色対応

成分ポリブチレン・炭酸カルシウム・シリカ質量(g)50寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)88×123×34危険物の類別非危険物
注意
※必ず水で流しながらご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする