曜日別特売
MP-MISS24FG iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 ガラスフィルム 光沢 指紋防止 MSソリューションズ 19122489

MP-MISS24FG iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 ガラスフィルム 光沢 指紋防止 MSソリューションズ 19122489
MP-MISS24FG iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 ガラスフィルム 光沢 指紋防止 MSソリューションズ 19122489
MP-MISS24FG iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 ガラスフィルム 光沢 指紋防止 MSソリューションズ 19122489
MP-MISS24FG iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 ガラスフィルム 光沢 指紋防止 MSソリューションズ 19122489
MP-MISS24FG iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 ガラスフィルム 光沢 指紋防止 MSソリューションズ 19122489
MP-MISS24FG iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 ガラスフィルム 光沢 指紋防止 MSソリューションズ 19122489
MP-MISS24FG iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 ガラスフィルム 光沢 指紋防止 MSソリューションズ 19122489

iPhone 17e iPhone 16e iPhone 14 iPhone 13 ガラスフィルム 光沢 指紋防止

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード19122489品番MP-MISS24FG
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥710販売価格(税込)¥780
販売価格(税別)
709

【簡易包装:厚紙封筒】光沢:透過性が高く、画像や動画の表示に最適/高硬度10H/指紋防止/気泡軽減/指滑りなめらか/自己吸着糊/アルコール清浄布、ホコリ除去ラベル、クリーニングクロス付属
【簡易包装】この商品は環境に配慮したパッケージレスの簡易包装です。こちらを数量などに応じて封筒やダンボールに梱包し、発送いたします。【画面をしっかり保護】傷に強い表面硬度10Hで、端末画面をしっかり保護します。【光沢タイプ】透過性が高い光沢タイプです。画面がくっきりしているので、画像や動画の視聴におすすめです【快適な操作性】ガラス特有のなめらかな指滑りで操作性をアップしました。【指紋防止加工】指紋が付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取り可能です。【気泡軽減】気泡レス加工により、時間に経過とともに気泡の発生を軽減します。

適合機種iPhone 17e/iPhone 16e/iPhone 14/iPhone 13材質ガラスサイズ(inch)6.1機能67×142×0.52(本体)特性ガラスフィルム/光沢/指紋防止
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする