曜日別特売

水性ELコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1缶(4kg)
内容量1缶(4kg)注文コード19126041品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

特殊弾性樹脂エマルションをベースにした水性高弾性エナメルです。水で希釈するだけでローラー・刷毛・スプレーのいずれの塗装器具でも施工が可能で、作業効率がよく、経済的です。
1. 架橋構造を有するため、優れた耐水・耐アルカリ性を示します。
2. 強靭で伸長性の高い塗膜が壁面からの雨水の浸入を防止します。
3. 水性のため、火災や有機溶剤中毒の心配が少なく、屋内外で安心して使用できます。

用途各種弾性系複層仕上げの上塗り塗り面積(m2)11~16主成分アクリル樹脂エマルション希釈剤危険物の類別非危険物光沢艶あり油性 or 水性水性一般的名称水性弾性アクリル樹脂塗料塗装間隔2時間以上
関連資料:(0.58MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする