曜日別特売

リリカタイトエナメル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(15kg)
白(艶あり)
内容量1缶(15kg)注文コード19127039品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

溶剤形二液反応硬化タイプのアクリルシリコント脂を結合材として用いた超耐久性仕上材です。シロキサン結合により、一般の無機質建材はもちろん、各種建造物に対して優れた密着性を示し、熱や光に対する抵抗性も良好です。またメンテナンスサイクルを含めたトータル的な耐久性能は大きなコストメリットを生み出します。
1.耐久性、耐候性に優れています。2.塗膜が緻密で耐汚染性に優れています。3.耐水性、耐アルカリ性、耐塩水性、耐薬品性に優れています。4.各種下地に対して化学的に結合するため、高い密着性を示します。

用途一般内外壁白(艶あり)塗り面積(m2)42~60主成分アクリルシリコン樹脂希釈剤リリカタイトエナメルシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15000mL適応下地コンクリート、セメントモルタル、スレート板、鉄鋼、亜鉛メッキ鋼板、アルミニウム、FRPなど光沢艶あり油性 or 水性油性一般的名称アクリルシリコン樹脂塗料危険物の性状非水溶性塗装間隔1時間以上
関連資料:(1.7MB)
注意
※3.75ksは主剤:3.5kg缶+硬化剤0.25kg、15ksは主剤:14kg缶+硬化剤1kgセットです。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする