1515 グランドシートS(抗菌剤無し) オレフィン系樹脂 耐候年数目安4-6年 イノベックス(旧:ダイオ化成) 19127635

1515 グランドシートS(抗菌剤無し) オレフィン系樹脂 耐候年数目安4-6年 イノベックス(旧:ダイオ化成) 19127635
1515 グランドシートS(抗菌剤無し) オレフィン系樹脂 耐候年数目安4-6年 イノベックス(旧:ダイオ化成) 19127635
1515 グランドシートS(抗菌剤無し) オレフィン系樹脂 耐候年数目安4-6年 イノベックス(旧:ダイオ化成) 19127635

グランドシートS(抗菌剤無し) オレフィン系樹脂 耐候年数目安4-6年

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
幅(m)4
内容量1巻注文コード19127635品番1515
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

高密度強力織物のため、耐久性・防草効果ともに優れております。
通路等のぬかるみを防止し地面からの湿気を抑えます。
滑りにくく、20cm間隔にラインが入っていますので鉢物等の配列に便利で作業効率がアップします。
ハウス、畑の通路などにはもちろん畦畔の雑草も防ぎます。

用途
設置には地面の質に合わせた別売りの各種ピンをご用意いただき、およそ1m以下のピッチでさして設置してください。
材質オレフィン系樹脂シルバー長さ(m)100使用目的温室、下敷幅(m)4耐候年数(年)(目安)4~6
注意
※本製品は農園芸用としてシートの強度と遮光性を利用して雑草の生長を抑制するものです。
※火の近くで使用しないでください。
※本格的な土木・造園用途には向きません。
※シート自体に直接雑草を枯らす効果はありません。
※砂利等を上に敷く場合はシートの上に飛来したタネから草が生える可能性があります。
※ススキ、スギナ、笹、ヒルガオなど、貫通力の高い植物はシートを突き抜ける事があります。
※効果やシートの耐久性は使用状況や場所などにより異なります。
※本製品は防草の効果を保証するものではありません。
※本来の目的以外の用途で使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする