K'sインターナショナルマネジメント
ECOなおかずカップ 紙容器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット(40枚)
注文コード
19132149
品番
531966
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
安心安全日本製のおかずカップ。耐熱温度220℃/20分間電子レンジ使用可能。25%以上バイオマス素材入り、脱プラ素材の紙容器入りで環境にやさしいおかずカップ
仕様
冷凍庫:可
材質
紙/バイオPET
寸法(mm)
102×72×37
型
角型
タイプ
角型
電子レンジ
可