非常に希少で高額な精油です。アイスクリームやお菓子の香料としても身近な香りです。エッセンシャルオイルのブレンドに加えることで、香り全体をやわらかくまとめてくれるためブレンドをするときに重宝します。
香りの相性
ベンゾインやサンダルウッドなどのオリエンタル調の香りと相性が良いです。ジャスミンやネロリなどのフローラル精油と組み合わせると濃厚さが増し、香水のような香りになります。
学名:バニラ プラニフォリア
原産国:インド、マダガスカル
抽出方法:溶剤抽出
抽出部位:種子、さや
「AEAJ表示基準適合認定精油」
フレーバーライフ社が取り扱いしている精油(エッセンシャルオイル)はすべて植物由来天然100%です。植物の豊かな香りを小瓶に詰め込んで、直接皆様のもとにお届けしたい。そんな思いで天然100%ピュア&ナチュラルにこだわっています。