- ブレンドハーブティー アイブライト 8TB フレーバーライフ 19146009

ブレンドハーブティー アイブライト 8TB

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個(8個)注文コード19146009品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥755
販売価格(税別)
699

ヨーロッパなどでは古くから目に良いハーブとして知られ「輝く目」を意味する「アイブライト」を配合したブレンドハーブティー。バタフライピーのコバルトブルーの色合いが特徴で、レモンを入れると紫色に変化します。爽やかでさっぱりとした味わいです。
フレーバーライフが監修したオリジナルブレンドハーブティー。美味しく飲みやすい味わいにこだわりました。それぞれのライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

用途
スマホやPCをよく使う方に
成分有機レモングラス、バタフライピー、アイブライト、有機フェンネル材質アルミ袋白・青質量(g)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする