曜日別特売
- ブレンドハーブティー ウォーム 50TB フレーバーライフ 19146131

ブレンドハーブティー ウォーム 50TB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個(50個)注文コード19146131品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,780
販売価格(税別)
3,500

スパイシーなジンジャーとオレンジピールを配合し、心と体をほっとさせてくれます。シトラスジンジャーのスパイシーな甘い味わいです。食欲が出ないときにもおすすめ。
フレーバーライフが監修したオリジナルブレンドハーブティー。美味しく飲みやすい味わいにこだわりました。それぞれのライフスタイルに合わせてお選びいただけます。

用途
ほっと温まりたいときに
成分有機ルイボス、ジンジャー、有機レモングラス、有機リコリス、オレンジピール材質アルミ袋白・オレンジ質量(g)129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×21×300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする