HPC-30 ヒューズ筒無 屋内用カットアウト エナジーサポート 19150647

屋内用カットアウト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード19150647品番HPC-30 ヒューズ筒無
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

変圧器・コンデンサの単体保護に最適
屋内狭小での取り付けに最適
入線方法:上下
ヒューズ取付用の筒が付属されておりません

用途屋内用付属品M10ボルト取付適合電線(mm2)Φ2.6~38定格(A)7.2kV/3.6kV-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする