エナジーサポート
万能形限流ヒューズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19150927
品番
PFU-1 25A
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
定格
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
PFH-2シリーズ用限流ヒューズ
最小遮断電流から定格遮断電流まで遮断可能
用途
PC用、PFHシリーズ用
仕様
消弧方法:限流ヒューズ
動作特性
万能形
定格(A)
7.2kV-25