エナジーサポート
限流ヒューズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
19150988
品番
QCC-1 25A ヒューズリンクのみ
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンデンサ保護用限流ヒューズ
省スペース・簡単取付
交換用
用途
SC直付け用
仕様
消弧方法:限流ヒューズ
定格
7.2kV-25
動作特性
万能形